Beli kabel telpon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)Deskripsi:Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.atribut:
- Color: Grey
- Conductor Diameter (mm): 0.6
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Cross Section Area (mm²): 0.28
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
- Insulation Material: PVC
- Insulation Thickness (mm): 0.32
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Standard: IEC 60228
- Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
- Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon)atribut:
- Nominal Conductor Diameter (mm): 0.6
- MASKO Telephone Cable (Kabel Telepon)atribut:
- Overall Length (m): 100
- PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Deskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephoneatribut:
- Size (mm): 2x2x0.6
- Overall Length (m): 500
- In-Lite Lampu Sorot INF030atribut:
- Index Protection: IP65
- AC Voltage (V): 100-240
- Color Rendering Index (CRI): ≥ 70
- Frequency (Hz): 50/60
- Hour: 15000
- SNI License: Yes
- SNI Number: 013/LSP/QI/08-11/2023
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)Deskripsi:Alas ini digunakan sebagai alas / tatakan kerja para teknisi telepon genggam / gadget / elektronik selama proses perbaikan perangkat elektronik. Tatakan ini berfungsi untuk menyerap listrik statis (sengatan listrik) dan menyalurkannya ke tanah (bumi). Ini dirancang untuk meminimalkan efek listrik sehingga teknisi dapat menghindari sengatan listrik selama perbaikan barang elektronik. Tatakan antistatis ini memiliki nilai perlindungan bagi teknisi dan barang yang sedang diperbaiki.Tatakan ini juga dilengkapi dengan kotak-kotak bermagnet digunakan untuk meletakkan komponen kecil / suku cadang / baut agar dapat disimpan dengan baik selama proses perbaikan.
- PM Cable Duct (Kabel Duct)Deskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- PITHON Cable Duct PVC with Slot (Kabel Duct PVC dengan Slot)atribut:
- Length (m): 1.7
- Color: Grey
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- Federal Kabel Control Cableatribut:
- Color: White
- Length (m): 100
- Conductor: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Shield Tape: Mylar Tape
- Conductor Diameter (N x mm): 32x0.20
- Flame retardant: IEC 60332-1
- Insulation Thickness (mm): 0.5
- Maximum Conductor DC Resistance 20°C (ohm/km): 19.5
- Maximum Insulation DC Resistance 20°C (miliΩ/km): 53
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Minimum Tensile Strength (N/mm²): 10.25
- Outer Sheath: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Shield Braid: Tinned Copper Wire
- Test Voltage (kV/minute): 1.2/5 (0.5-1.5mm2) , 2/5 (2.5mm2)
- NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)Deskripsi:Struktur: bawahan ducting dan tutupnyaatribut:
- Material: PVC
- Working Temperature (°C): -40 to 80
- NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)Deskripsi:Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnyaatribut:
- Material: PVC
- Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)Deskripsi:Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.atribut:
- Color: Gray
Daftar Harga kabel telpon Terbaru October 2026
| Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon) | Rp159.900 |
| Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon) | Rp30.900 |
| MASKO Telephone Cable (Kabel Telepon) | Rp399.900 |
| PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC) | Rp22.900 |
| Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone | Rp3.299.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF030 | Rp86.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis) | Rp50.900 |
| PM Cable Duct (Kabel Duct) | Rp15.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/knP105738743-1.jpg)
/kiP107417738-1.jpg)
/juP107628714-1.jpg)
/P103074669-1.jpg)


/lfP106390771-2.jpg)
/nyP107837862-1.jpg)
/9zP103074359-4.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/h1P103242613-1.jpg)
/htP103845641-2.jpg)
/mgP103242808-1.jpg)


/ncP106481840-2.jpg)

/57P107428187-2.jpg)
/2xP107428105-1.jpg)
/7mP105739274-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)